文書保存箱 B4.A4(カラー)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27185978 品番 B4A4-BX-P
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

個別フォルダーに収容した書類を保存する専用の保存箱です。
ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。

サイズB4・A4用 ピンク グリーン購入法適合 材質段ボール(古紙パルプ配合) 内寸法(mm)394X324X291 紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率90%) 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)330
注意
※ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。※積み重ねできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27185953
2017-03-05
用途:
書類整理・保存用
自動車・二輪車・自転車関連業

側面・上部に日付等記入できるので とても便利です。もう少し底の部分ががっちりしているといいのでは・・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする