コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 文書保存箱
文書保存箱A4ファイル用 フタ差し込み式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27186032
品番
A4-FBX1
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
A判ファイルの保存にぴったりの設計。
3段の積み重ねが可能。
ワンタッチ底。
段ボール
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
仕様
フタ差し込み式・ワンタッチ底
材質
段ボール(古紙パルプ配合)
耐荷重
約196N(約20kgF)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×317×260
紙質
再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率87%)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×327×285