コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの ファイルボックス
サンプルボックス A4横
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27186075
品番
A4-DFBN-M
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
商品見本やサンプルなどを収容するのに便利です。
色板紙
サイズ
A4
仕様
ワンタッチ組み立て式
材質
色板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
204
耐荷重
約58.8N(約6kgF)
紙質
再生材配合率/色板紙(カラー)(古紙パルプ配合率70%)
H(mm)
324
グリーン購入法
適合
幅D(mm)
260