コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの ファイルボックス
ファイルボックス-FS AタイプA4横
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27186084
品番
A4-LFBN
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
棚などへの収容の場合、ホコリがかぶらないフタ付きタイプ。(フタを使用しない時は折り込んでお使いいただけます)。
クラフトボール
サイズ
A4
材質
クラフトボール(古紙パルプ配合)
高さ(mm)
260
エコマーク認定
認定
外幅寸法(mm)
317
背幅(mm)
102
紙質
再生材配合率/クラフトボール(古紙パルプ配合率97%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 188