ファイルボックス-FS<Fタイプ>フタ付きA4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27186242 品番 A4-LFFN-B
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。
表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。
別売品として、カラーコーディネートされたフォルダーやラベル・ナンバーシールもご用意しました。
フタ付きタイプは、フタを使用しない時は折り込んでお使いいただけます。

サイズA4 仕様フタつき 材質色厚板紙(古紙パルプ配合) 高さ(mm)260 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)317 背幅(mm)102 紙質再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率70%) エコマーク認定番号17 112 188

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27186267
2021-11-15
用途:
書類分別

初めて 購入しました。  思っていたより しっかりしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする