曜日別特売
A4-LFFN-P ファイルボックス-FS<Fタイプ>フタ付きA4 コクヨ 27186276

ファイルボックス-FS<Fタイプ>フタ付きA4

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード27186276品番A4-LFFN-P
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。
表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。
別売品として、カラーコーディネートされたフォルダーやラベル・ナンバーシールもご用意しました。
フタ付きタイプは、フタを使用しない時は折り込んでお使いいただけます。

サイズA4ピンク仕様フタつき材質色厚板紙(古紙パルプ配合)高さ(mm)260エコマーク認定認定外幅寸法(mm)317背幅(mm)102紙質再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)エコマーク認定番号17 112 188
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27186267
2021-11-15
用途: 書類分別

初めて 購入しました。  思っていたより しっかりしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする