ファイルボックス-FS<Fタイプ>A4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 紙質再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率71%) 注文コード27186355 品番A4-SFFN-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は紙質5種類から選べます 他の種類を見る

組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。
表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。
別売品として、カラーコーディネートされたフォルダーやラベル・ナンバーシールもご用意しました。

サイズA4 材質色厚板紙(古紙パルプ配合) 高さ(mm)260 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)317 背幅(mm)75 紙質再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率71%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 188

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする