コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの ファイルボックス
ファイルボックス-FS<Fタイプ>A4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
紙質
再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)
注文コード
27186382
品番
A4-SFFN-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
紙質
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。
表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。
別売品として、カラーコーディネートされたフォルダーやラベル・ナンバーシールもご用意しました。
サイズ
A4
材質
色厚板紙(古紙パルプ配合)
高さ(mm)
260
エコマーク認定
認定
外幅寸法(mm)
317
背幅(mm)
75
紙質
再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 188