A4-WFD-M サンプルボックス<ワイドタイプ>A4横 コクヨ 27186398

A4-WFD-M サンプルボックス<ワイドタイプ>A4横 コクヨ 27186398
A4-WFD-M サンプルボックス<ワイドタイプ>A4横 コクヨ 27186398
A4-WFD-M サンプルボックス<ワイドタイプ>A4横 コクヨ 27186398
A4-WFD-M サンプルボックス<ワイドタイプ>A4横 コクヨ 27186398
A4-WFD-M サンプルボックス<ワイドタイプ>A4横 コクヨ 27186398
A4-WFD-M サンプルボックス<ワイドタイプ>A4横 コクヨ 27186398

サンプルボックス<ワイドタイプ>A4横

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27186398品番A4-WFD-M
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

A4の用箋挟や角2封筒も効率よく収容できるワイド幅タイプです。
整理・分類に便利な仕切板付きで、薄型の収納物の倒れ効止め効果もあります。
丈夫で廉価な段ボール製で組立てもワンタッチです。不要時にはコンパクトに折りたためます。

用途
A4クリップボードや角2封筒の整理に最適なワイドサイズのサンプルボックス。
サイズA4グリーン購入法適合仕様ワンタッチ組み立て式材質段ボール(古紙パルプ配合)形状ワイド耐荷重約98N(約10kgF)内寸奥行(mm)311内寸幅(mm)246高さ内寸(mm)258紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)328
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27186398
2021-06-03
用途: 事務用品保管用
農・林・水産業

シンプルで良い。素材もエコで、しっかりしている。棚卸でつかうバインダーを保管しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする