コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの ファイルボックス
ファイルボックス-FS<Fタイプ>B4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27186407
品番
B41/3-LFFN-M
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。
表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。
別売品として、カラーコーディネートされたフォルダーやラベル・ナンバーシールもご用意しました。
サイズ
B4 1/3
材質
色厚板紙(古紙パルプ配合)
高さ(mm)
163
エコマーク認定
認定
外幅寸法(mm)
277
背幅(mm)
102
紙質
再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)
エコマーク認定番号
17 112 188