ファイルボックス-FS<Dタイプ>B4横

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27186434 品番 B4-LFD-G
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。
一番傷みやすいボックス正面上部を補強して耐久性を向上させました。
大量使用に手ごろな廉価タイプです。
段ボール

サイズB4 材質段ボール(古紙パルプ配合) 高さ(mm)292 外幅寸法(mm)384 背幅(mm)102 紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%) グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27186425
2025-02-08
用途:
書類整理
製造業

とても丈夫で使いやすいです。カラバリもあるのでなおよし!

対象商品:
27186425
2021-03-22
用途:
個人ごとのファイルをいれておく一時保管のファイルとして使用します。
教育・研究機関

ファイル自体がしっかりしていてよいです。
欲を言えば、そこに一枚しく型紙があるといいと思います。

対象商品:
27186425
2018-08-11
用途:
たくさんの資料を分類するのに使用
教育・研究機関

作りがしっかりしていて、組み立ても簡単。資料がいっぱい入っても持ち手がついているので持ち運びやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする