曜日別特売
B4-LFD-M ファイルボックス-FS<Dタイプ>B4横 コクヨ 27186443

ファイルボックス-FS<Dタイプ>B4横

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード27186443品番B4-LFD-M
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。
一番傷みやすいボックス正面上部を補強して耐久性を向上させました。
大量使用に手ごろな廉価タイプです。
段ボール

サイズB4グレー材質段ボール(古紙パルプ配合)高さ(mm)292外幅寸法(mm)384背幅(mm)102紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27186425
2025-02-08
用途: 書類整理
製造業

とても丈夫で使いやすいです。カラバリもあるのでなおよし!

対象商品 : 27186425
2021-03-22
用途: 個人ごとのファイルをいれておく一時保管のファイルとして使用します。
教育・研究機関

ファイル自体がしっかりしていてよいです。
欲を言えば、そこに一枚しく型紙があるといいと思います。

対象商品 : 27186425
2018-08-11
用途: たくさんの資料を分類するのに使用
教育・研究機関

作りがしっかりしていて、組み立ても簡単。資料がいっぱい入っても持ち手がついているので持ち運びやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする