曜日別特売
フ-SB982M ストックボックス(フタ付き) コクヨ 27186522

フ-SB982M ストックボックス(フタ付き) コクヨ 27186522
フ-SB982M ストックボックス(フタ付き) コクヨ 27186522

ストックボックス(フタ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27186522品番フ-SB982M
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

積み重ねが可能なフタ付きで、ファイル・CD・MOやオフィスの備品などを美しく整理・収容できます。
組み立ても簡単で持ち運びに便利な取って穴付きです。
オフィス什器のモジュールに合わせた設計で、キャビネットなどにスムーズに収納できます。

サイズA4-S材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)幅(mm)346高さ(mm)272外幅寸法(mm)220背幅(mm)14~114穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね)(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)1~100収納枚数(枚)1000とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27186522
2018-10-01
用途: 用紙の保管場所
サービス業

社内で電話や打ち合わせ時などのメモ用紙として、保存期間が過ぎた書類の裏面を活用しています。
裏面が白紙のコピー用紙をゴミ箱に捨てずストックしておくことで、コピー用紙の購入枚数も減少し、ゴミの量も減らすことができました。
ストックボックスを縦に置くことで用紙が取り出しやすく、蓋はシュレッダーする書類を別けて入れておく箱として利用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする