コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 製本道具
コクヨの ペーパーファスナー
ファスナーブリキスライドカバー付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
注文コード
27186547
品番
FA-10
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
簡易とじ込みが自由にできる
仕様
スライドカバー付き、オール金属製品
材質
ブリキ
足長(mm)
55
脚間隔(mm)
80
最大収納枚数(枚)
430