FA-21-10N ファスナー PO鋼板製 コクヨ 27186592

ファスナー PO鋼板製

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)
収納枚数(枚)380
内容量1パック(10本)注文コード27186592品番FA-21-10N
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。
はがすだけのワンタッチ、粘着シール付きですから抜け落ちる心配がありません。

材質ポリオレフィン鋼板足長(mm)50脚間隔(mm)80収納枚数(枚)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27186617
2022-11-08
用途: 書類を綴る厚紙の表紙に取り付けます
江口印刷

両面テープが付いているので固定も出来ます 柔軟かつ充分な強度があるので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする