ファスナー PO鋼板製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 27186626 品番 FA-20N
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。
はがすだけのワンタッチ、粘着シール付きですから抜け落ちる心配がありません。

材質ポリオレフィン鋼板 足長(mm)35 脚間隔(mm)80 収納枚数(枚)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27186617
2022-11-08
用途:
書類を綴る厚紙の表紙に取り付けます
江口印刷 様

両面テープが付いているので固定も出来ます 柔軟かつ充分な強度があるので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする