ファスナー ブリキ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 27186687 品番 FA-5N
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

足間隔80mm

とじ厚(mm)26(コピー用紙260枚) 仕様オール金属製品 材質ブリキ 足長(mm)36 脚間隔(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27186687
2017-11-10
用途:
書類のファイリングに使用
アーム産業株式会社 様

特に問題無く使用しています。長期間保存に錆対策品など有れば紹介ください。

対象商品:
27186687
2018-04-04
用途:
資料整理

リピート購入です。メーカーもしっかりしているものだし、問題はまったくありません

対象商品:
27186687
2017-02-06
用途:
図面の管理用

力加減もあると思うが、真ん中あたりが曲ってしまった。もう少し丈夫だと良いと思う。沢山挿める点、値段が安価なのは、良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする