1/2カットフォルダー カラー A4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27187247 品番 A4-2F-1B
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

見出し山が複数でインデックス形式になり、検索がスムーズ!
山の位置第1見出し
外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。

サイズA4 タイプ第一見出し 仕様1/2カットカラー 幅(mm)311 高さ(mm)240 エコマーク認定認定 古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率70 山高さ(mm)15 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27187238
2021-07-04
用途:
個別案件の書類整理
株式会社杜の都通信 様

大量の書類もあっという間に片付きました!閉まったあとも見やすくてとっても便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする