コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
1/3カットフォルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(6冊)
注文コード
27187597
品番
A4-3FS-M
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
サイズ
A4
色
グレー
グリーン購入法
適合
仕様
1/3カットカラー
材質
色板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
311
高さ(mm)
240
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率70
山高さ(mm)
15
エコマーク認定番号
17 112 153