A4 1/4カットフォルダー(カラー)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1冊 古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率70 注文コード27187624 品番A4-4F-1N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は古紙配合率など24種類から選べます 他の種類を見る

山の位置第4見出し
外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。

サイズA4 仕様1/4カットカラー 幅(mm)311 高さ(mm)240 エコマーク認定認定 古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率70 山高さ(mm)15 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27187624
2024-03-14
用途:
書類整理
製造業

タグの場所が少しずつずれているものがあり、使用しやすいです。

対象商品:
27187633
2018-12-13
用途:
図面の仕分け

30年愛用しています。見出しも書けるので、整理整頓しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする