コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
個別フォルダー A4
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27188017
品番
A4-IFN
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
個別フォルダーの定番ロングセラー品。
外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。
材質
板紙(古紙パルプ配合)
サイズ
A4
山高さ(mm)
15
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率71
幅(mm)
311
高さ(mm)
240
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-1967-08
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153