曜日別特売
A4-IFY 個別フォルダーカラーA4 コクヨ 27188078

個別フォルダーカラーA4

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27188078品番A4-IFY
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
サイズA4グリーン購入法適合仕様カラーエコマーク認定認定古紙配合率(%)70アズワン品番65-1967-11外寸法・幅(mm)311外寸法・高さ(mm)240山高さ(mm)15エコマーク認定番号17 112 153
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27188026
2024-03-05
用途: コクヨの品質がすばらしい

モノタロウさんブランドは安くてよかったのですが、耐久性が無いため、この度コクヨさんを購入しました。品質を確認していきたいと思います。

対象商品 : 27188078
2021-12-04
用途: リマインダーを兼ねた文書等資料フォルダー
松本義夫行政書士事務所その他業種

鮮やかな黄色が予想以上に目立つ。
他社製の重要案件フォルダーの赤いものも使用しているが、目立ち方はこちらの方がはるかに上回る。
なので、当日処理すべき案件資料を収め、それを忘れないためのリマインダーとしての機能を持たせている。購入して良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 27188026
2019-11-13
用途: A4ファイルを中にいれます
堀田冷蔵株式会社

この個別フォルダーをフォルダーBOXに押し込む時に
製品の上部の紙が鋭利のため指を切ってしまいました。
もう少し滑らかに加工が必要だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする