A4-IFE-G A4ジャスフォルダー コクヨ 27188096

A4ジャスフォルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率71注文コード27188096品番A4-IFE-G
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥108
販売価格(税別)
98

A4の書類がむだなく収容できるコンパクト設計で、書類を挟み込んでも、見出しが隠れることなく検索しやすくなっています。

グリーン購入法適合エコマーク認定認定サイズA4古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率71外寸法・幅(mm)311外寸法・高さ(mm)224山高さ(mm)10エコマーク認定番号17 112 153
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27188087
2022-12-19
用途: 図面商品の収納
教育・研究機関

商品として在庫する図面を番号ごとに収納するのに使用しています。よくあるファイルボックスよりも高さが低いので、古い木製書棚にも収まり助かります。色展開も豊富でよいです。
不満としては底のマチ部分が少し折りにくい点くらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする