曜日別特売
A4-IFH-B 個別フォルダー(カラーPP製5冊パック) コクヨ 27188236

 

A4-IFH-B 個別フォルダー(カラーPP製5冊パック) コクヨ 27188236
A4-IFH-B 個別フォルダー(カラーPP製5冊パック) コクヨ 27188236
A4-IFH-B 個別フォルダー(カラーPP製5冊パック) コクヨ 27188236
A4-IFH-B 個別フォルダー(カラーPP製5冊パック) コクヨ 27188236
A4-IFH-B 個別フォルダー(カラーPP製5冊パック) コクヨ 27188236
A4-IFH-B 個別フォルダー(カラーPP製5冊パック) コクヨ 27188236
A4-IFH-B 個別フォルダー(カラーPP製5冊パック) コクヨ 27188236

個別フォルダー(カラーPP製5冊パック)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5冊)注文コード27188236品番A4-IFH-B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

耐久性に優れているため、使用頻度の高い書類のファイリングに最適。また、研究所や工場などでの使用にも向いています
水をはじき汚れも拭き取りも可能なPP製
発泡PP製フラットファイル(フ-H10)と連携した色別分類が可能
発泡PP製ファイルボックスと合わせた丈夫なファイリングが可能
単色の5冊パック、フォルダーラベル付き

用途耐久性・耐水性に優れた樹脂製の個別フォルダー5冊パックサイズA4グリーン購入法適合仕様フォルダーラベル付き古紙配合率(%)再生材配合率/発泡R-PP40外寸法・幅(mm)311外寸法・高さ(mm)240山高さ(mm)15
注意
※保存年限や活用期間を記入する欄は印刷されていません。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27188254
2023-05-13
用途: 仕事の席替えのたびに新調しています。
株式会社ニックスサービス

書類もデーター化で減ってきましたが、この整理方法が一番楽です。安近短は、昔も今も変わらないですね

対象商品 : 27188236
2022-10-07
用途: 書類の保存
株式会社クレストアルファ製造業

クラフト紙のものよりも丈夫で汚れにくい。日々の書類を毎日のようにとじ込みある程度挟み込んだら書類名・期間等を記載しそのまま保存している。たくさん触っても薄汚れたりせず使い勝手がいいので気に入っています。色はブルーとグレーは綺麗ですが他の色は濃い目なのであまり好きではないです。

1が参考にしています
対象商品 : 27188254
2019-05-29
用途: 事務机の引き出し整理
塩原商店農・林・水産業

細々とした書類を個別フォルダに入れて見出しを付けることで整理できました。さらに個別フォルダをボックスに入れることで、引き出し内がきちんと整頓され、非常に良いです。

対象商品 : 27188236
2018-01-20
用途: 機械メンテナンスの書類入れ

雨に濡れてもOKなので購入しました。コストが紙の4倍程なので、耐久性次第です。もっと安価なら・・・

対象商品 : 27188272
2021-01-13
用途: 引出内ファイル整理
農・林・水産業

高いだけあって使い勝手は良いが、経年に耐えるか確認が必要。全ファイルの耳が同じ場所に
ついているのは不便。もっとズラシタものをパックで送ってほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする