コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
持出しフォルダー A5E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27188988
品番
A5E-CF-M
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
サイズ
A5
仕様
マチ付き
材質
色板紙(古紙パルプ配合)
厚さ(mm)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
153×240
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
70
山高さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153