コクヨ
持出フォルダーA4カラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
青
青
緑
ピンク
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27189006
品番
A4-CFB
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
サイズ
A4
色
青
グリーン購入法
適合
仕様
カラーマチ付き
幅(mm)
311
厚さ(mm)
30
高さ(mm)
240
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率71
山高さ(mm)
15
エコマーク認定番号
17 112 153
もっと見る