ブックスタンド 大

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27189103 品番BS-122NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

仕切板は自由に調節できる可動式。本の厚みや収容量に合わせて任意の位置でお使いいただけます。

ライトグレー 材質ベース・側板・仕切り・背フレーム:R-ABS エコマーク認定認定 紙質再生材配合率/ベース・側板・仕切り・背フレーム:R-ABS100% 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)217 外寸法・奥行(mm)235 エコマーク認定番号17 112 252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27189112
2023-11-10
用途:
ファイルの整理
卸売・小売業

組立に道具要らず、とても簡単でよかったです。すぐ倒れてくるファイルを固定するために使用していますが、今のところ問題なく使えています。

対象商品:
27189094
2020-07-15
用途:
机の本立て
株式会社遠藤製作所 様

デスクの上に置く本立てとして使っています。組立もはめ込み式で簡単に組立でき、手軽に使用できます。

対象商品:
27189094
2020-07-22
用途:
本棚
建設業・工事業

さすがメーカー品です。使いやすく安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする