ソフトカラーファイル A4S

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27189146 品番 フ-1-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

ワンタッチ開閉が可能なユニバーサルとじ具を採用。
とじ穴を大きくすることで、とじ足が挿入しやすくなりました。
資料別の使い分けができるカラフルなファイルです。
廃棄時には分別可能なリサイクル設計、とじ具は再生PSを使用しています。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
収容枚数/150枚。
表紙/色板紙※収容枚数の表示は、PPC用紙64G/M2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

サイズA4-S 材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板:R-PS 幅(mm)231 高さ(mm)307 タイプタテ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)231 背幅(mm)18 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%)、とじ具の押さえ板:R-PS100% 収納寸法(mm)15 収納枚数(枚)150 とじ仕様80mmピッチ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 189
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27189173
2019-05-05
用途:
資料保存
ほりぐち設計 様

多々あるファイルの中でとじぐかワンタッチなのは楽に出来る

対象商品:
27189146
2018-08-27
用途:
研修の「テキストとじ込み用ファイル
静岡県東部生産性本部 様 (その他業種)

単価・質ともまあまあで、使用しやすい。
多種の色が有り、研修コースにより使い分け。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする