コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
ソフトカラーファイル B5S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27189252
品番
フ-2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ開閉が可能なユニバーサルとじ具を採用
資料別の使い分けができるカラフルなファイルです。
廃棄時には分別可能なリサイクル設計、とじ具は再生PSを使用しています。
サイズ
B5-S
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具材質/押さえ板:R-PS
高さ(mm)
267
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
外幅寸法(mm)
198
背幅(mm)
18
穴数
2
紙質
再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%)、とじ具の押さえ板:R-PS100%
収納寸法(mm)
15
収納枚数(枚)
150
とじ仕様
80mmピッチ
エコマーク認定番号
17112189
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。