コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
PPフラットファイルポジティA4S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
注文コード
27189356
品番
P3フ-P10-5NYR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
再生PP製なので、水をはじき、汚れも拭き取れます。また、使用頻度の高い書類の収容に最適です。
背表紙のタイトルエリアには、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。
サイズ
A4-S
色
オレンジ
材質
表紙/R-PP
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
231
背幅(mm)
18
穴数
2
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP50%
収納寸法(mm)
15
収納枚数(枚)
150
とじ仕様
80mmピッチ
グリーン購入法
適合