コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
フラットファイルA4S・2穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27189365
品番
フ-20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
サイズ
A4-S
材質
表紙/クラフトボール(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
幅(mm)
231
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
外幅寸法(mm)
231
背幅(mm)
18
穴数
2
紙質
再生材配合率/表紙:クラフトボール(古紙パルプ配合率70%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:再生PS100%
収納寸法(mm)
15
収納枚数(枚)
150
とじ仕様
80mmピッチ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。