曜日別特売
フ-CP10-3LG フラットファイル<デザインセレクト> コクヨ 27189444

フラットファイル<デザインセレクト>

(1件のレビュー)
内容量1冊注文コード27189444品番フ-CP10-3LG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

デザイン性と機能性を兼ね備えたフラットファイル。オフィスでのファイリングやプレゼンテーションなど、さまざまなシーンに活躍します
表紙オモテ面には水や汚れに強く、高級感のあるコーティングを施しています。

サイズA4-S材質表紙/板紙、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)231高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27189444
2022-07-06
用途: 書類整理
有限会社高野商店卸売・小売業

安価ですし、色分けして使えてとても便利です。
紙質もしっかりしてますよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする