フラットファイルT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27189557 品番フ-T10NY
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ開閉が可能なユニバーサルとじ具を採用。
とじ穴を大きくすることで、とじ足の挿入がスムーズに。
サイズ/307×231×18mm
とじ具は再生PSを使用しています。
ボード表紙
とじ具と表紙の分別廃棄可能
A4-S
2穴
とじ厚15mm
80mmピッチ
約150枚収容

サイズA4-S 材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板:R-PS 幅(mm)231 高さ(mm)307 タイプタテ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)231 背幅(mm)18 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板:R-PS100% 収納寸法(mm)15 収納枚数(枚)150 とじ仕様80mmピッチ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする