曜日別特売
フ-V10-3B フラットファイルV樹脂製とじ具 3冊パック コクヨ 27189593

フ-V10-3B フラットファイルV樹脂製とじ具 3冊パック コクヨ 27189593
フ-V10-3B フラットファイルV樹脂製とじ具 3冊パック コクヨ 27189593

フラットファイルV樹脂製とじ具 3冊パック

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4-S
内容量1パック(3冊)注文コード27189593品番フ-V10-3B
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

まとめ買いにお得な3冊パック

グリーン購入法適合サイズA4-S材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)231高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2リング内径(Φmm)22紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27189593
2024-03-04
用途: 新設事務所

いつもこの商品をモノタロウかホームセンターで購入しています。

対象商品 : 27189688
2023-01-30
用途: 伝票を綴じる

大量に何冊も欲しい時もありますが、数冊でいい場合もあります。
その時はとても重宝します。

対象商品 : 27189636
2022-02-05
用途: 資料の挟み込み

提出先によって、ファイルの色指定があり、こちらでは希望色が手に入るので助かります。
多すぎず少なすぎず、丁度いい数量です。

対象商品 : 27189602
2022-02-08
用途: ファイル整理のため
自動車・二輪車・自転車関連業

コクヨのファイルなので質はよいです。送料の調整で購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 27189706
2019-12-16
用途: プリント類の整理
教育・研究機関

パックに入っているので、保護されていてうれしいです。ピンクと青しかないので、他の色もパックで販売していただけるとうれしいです。

MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 27189654
2019-09-18
用途: 書類綴じ

使いやすいので、長年使用しています。
10冊パックも助かりますが、
こちらの3冊パックもファイルがあと数冊必要だなという時が
あるので重宝しています。

対象商品 : 27189663
2017-02-20
用途: 書類の整理

メーカー品なので、強度など問題なく使用できる。安価ならなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする