コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
統一伝票用フラットファイル(ターンアラウンド用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27189733
品番
フ-V44B
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
表紙/色板紙
とじ穴間隔/80mmピッチ
収容枚数/150枚
サイズ
T 6XY11
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
幅(mm)
304
高さ(mm)
163
エコマーク認定
認定
外幅寸法(mm)
304
背幅(mm)
18
穴数
2
紙質
再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
収納枚数(枚)
150
とじ仕様
80mmピッチ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。