フ-V49P 統一伝票用フラットファイル樹脂製とじ具 コクヨ 27189785 フ-V49P 統一伝票用フラットファイル樹脂製とじ具 コクヨ 27189785 フ-V49P 統一伝票用フラットファイル樹脂製とじ具 コクヨ 27189785 フ-V49P 統一伝票用フラットファイル樹脂製とじ具 コクヨ 27189785

統一伝票用フラットファイル樹脂製とじ具

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27189785 品番 フ-V49P
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥94
販売価格(税別)
85

樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
表紙/色板紙
とじ穴間隔/80mmピッチ
収容枚数/150枚

ピンク グリーン購入法適合 材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS 幅(mm)273 サイズB4 1/3E 高さ(mm)138 タイプヨコ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)273 背幅(mm)18 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100% 収納寸法(mm)15 収納枚数(枚)150 とじ仕様80mmピッチ エコマーク認定番号17 112 157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
事務所でのファイリング
シャワープランニング株式会社 様 (卸売・小売業)

仕事で使うのに購入しました。問題なく良い商品です。

対象商品:
27189767
2023-09-08
用途:
伝票整理
大橋車体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

近くにこのサイズが売ってなかったので購入。本体の紙の厚さも丁度良い。

対象商品:
27189776
2023-08-02
用途:
事務所内
鉱業

いつも買うけど、シンプルで使いやすい。コスパもいいので傷んでも惜しくなく交換できる。

対象商品:
27189767
2020-04-04
用途:
伝票のファイリング

仕入伝票や宅配伝票のファイリングに使っています。リングタイプでは薄い伝票はズレて穴が破れる事があるが、このタイプは挟み込むので破れにくい。

決して入れやすくは無いが、
順番入れ替えたり、抜いたり頻繁に見返したりしない保存用の伝票にはおすすめ。

とにかく安くて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
27189767
2020-02-09
用途:
請求書のファイリング
株式会社ルーラル 様 (製造業)

請求書のファイルに重宝しています。
中身がパラパラと落ちることが無いので、確認作業が早く終わります。

対象商品:
27189767
2019-01-16
用途:
納品書を閉じる
製造業

A4の用紙を閉じる時に、少しずらしてパンチするのが少し手間であるが、安くて使いやすいのがよい。

対象商品:
27189776
2019-08-22
用途:
書類整理

B4用ファイルのつもりで購入したが、伝票用ファイルが届いた。
サイズ表示がB4と記載してあった為購入したのに…
寸法を確認しなかったり、商品名で気が付かなかったのが悪いが、サイズの表示もどうかと。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする