フラットファイル(二つ折りタイプ)A4

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27189837 品番フ-VF10P
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

A3書類をA4サイズで収容できるファイルです。
A3縦型の書類を天とじで収容できます。
樹脂製とじ具を使用していますので、保持力が強く、とじた書類がずれません。

サイズA4-S 材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS 幅(mm)231 高さ(mm)307 タイプタテ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)231 背幅(mm)18 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100% 収納寸法(mm)15 収納枚数(枚)150 とじ仕様80mmピッチ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27189837
2019-12-03
用途:
図面ファイル

A3サイズの図面が見開きのまま見れるので大満足です。

対象商品:
27189828
2017-11-14
用途:
A3工事図面をファイリング
株式会社三ツ星工業 様 (建設業・工事業)

A3書類がコンパクトに収納でき、とても使いやすいファイルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする