コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
フラットファイル(二つ折りタイプ)B5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27189846
品番
フ-VF11B
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
B4書類をB5サイズで収容できるファイルです。
B4縦型の書類を天とじで収容できます。
樹脂製とじ具を使用していますので、保持力が強く、とじた書類がずれません。
サイズ
B5-S
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
幅(mm)
198
高さ(mm)
267
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
外幅寸法(mm)
198
背幅(mm)
18
穴数
2
紙質
再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
収納寸法(mm)
15
収納枚数(枚)
150
とじ仕様
80mmピッチ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。