コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
フラットファイルS(ストロングタイプ)W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27190013
品番
フ-VSW10G
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表紙にPPラミネート加工を施しているので、汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。活用文書など使用頻度の高い書類に最適です。
サイズ
A4-S
材質
表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
幅(mm)
231
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
231
背幅(mm)
28
穴数
2
紙質
再生材配合率/表紙:色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)
25
収納枚数(枚)
250
とじ仕様
80mmピッチ
グリーン購入法
適合
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。