曜日別特売
フ-W15NB フラットファイルW(厚とじ) コクヨ 27190047

フ-W15NB フラットファイルW(厚とじ) コクヨ 27190047
フ-W15NB フラットファイルW(厚とじ) コクヨ 27190047
フ-W15NB フラットファイルW(厚とじ) コクヨ 27190047
フ-W15NB フラットファイルW(厚とじ) コクヨ 27190047

フラットファイルW(厚とじ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4-E
内容量1冊注文コード27190047品番フ-W15NB
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
スライドコマは手にフィットし、操作もスムーズ。
従来品と比べ、収容量が約60%アップ。

サイズA4-Eグリーン購入法適合材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS高さ(mm)226タイプヨコ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)313背幅(mm)28穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具の押さえ板、スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)25収納枚数(枚)250とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27190056
2023-05-29
用途: 書類ファイリング

A4の書類はこのシリーズと決めています。厚とじでたくさん綴じれます。

対象商品 : 27190074
2022-07-05
用途: 書類の保管に

フラットファイルで短辺を綴じるタイプ、色も豊富で厚綴じとなると
大きな文具店でもなかなか買えません。それを宅配してもらえるので
大変便利しております。

対象商品 : 27190092
2017-07-29
用途: 納品伝票の収納に使用します
有限会社 関水園芸農・林・水産業

近くのお店でA4サイズのファイルしか売ってなく、他のお店に回る時間がなかったので、「帰ってモノタロウさんで注文しよう♪」と思いながら車を運転してました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする