フラットファイルW(厚とじ)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27190065 品番 フ-W15NP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
スライドコマは手にフィットし、操作もスムーズ。
従来品と比べ、収容量が約60%アップ。

サイズA4-E ピンク グリーン購入法適合 材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS 幅(mm)313 高さ(mm)226 タイプヨコ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)313 背幅(mm)28 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具の押さえ板、スライドコマ:R-PS100% 収納寸法(mm)25 収納枚数(枚)250 とじ仕様80mmピッチ エコマーク認定番号17 112 157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27190056
2023-05-29
用途:
書類ファイリング

A4の書類はこのシリーズと決めています。厚とじでたくさん綴じれます。

対象商品:
27190074
2022-07-05
用途:
書類の保管に

フラットファイルで短辺を綴じるタイプ、色も豊富で厚綴じとなると
大きな文具店でもなかなか買えません。それを宅配してもらえるので
大変便利しております。

対象商品:
27190092
2017-07-29
用途:
納品伝票の収納に使用します
有限会社 関水園芸 様 (農・林・水産業)

近くのお店でA4サイズのファイルしか売ってなく、他のお店に回る時間がなかったので、「帰ってモノタロウさんで注文しよう♪」と思いながら車を運転してました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする