フ-W47NB フラットファイルWマニフェスト伝票サイズ コクヨ 27190108

フ-W47NB フラットファイルWマニフェスト伝票サイズ コクヨ 27190108
フ-W47NB フラットファイルWマニフェスト伝票サイズ コクヨ 27190108

フラットファイルWマニフェスト伝票サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27190108品番フ-W47NB
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

産業廃棄物連合会が発行する、廃棄物処理申請用のマニフェスト伝票(直行用マニフェスト・積み替え用マニフェスト)に合わせたサイズで、伝票の保管に最適です。
とじ具は緩みにくい設計になっているため保持力が強く、書類をしっかり固定します

サイズマニュフェスト伝票サイズ材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)244高さ(mm)239エコマーク認定認定外幅寸法(mm)244背幅(mm)28穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具の押さえ板、スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)25収納枚数(枚)250とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする