曜日別特売
フ-X10G フラットファイルX A4S コクヨ 27190126

 

フ-X10G フラットファイルX A4S コクヨ 27190126
フ-X10G フラットファイルX A4S コクヨ 27190126
フ-X10G フラットファイルX A4S コクヨ 27190126
フ-X10G フラットファイルX A4S コクヨ 27190126

フラットファイルX A4S

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27190126品番フ-X10G
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

書類が400枚収容できるフラットファイルです
フラットファイルVと比べて収容量が約160%、フラットファイルWと比べて収容量が約60%アップしました。
とじ具の押さえ板に再生PSを使用しています。
分別廃棄が可能です。

サイズA4-Sグリーン購入法適合材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)43穴数2紙質古紙パルプ配合率71%収納寸法(mm)40収納枚数(枚)400とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 確定申告関係書類綴り
農・林・水産業

うちの場合、整理済みの確定申告の領収書等を綴っておくのにちょうどいい厚さ。厚手のしっかりしたファイルもあるだろうが、保存にかさばるのでこの程度でよい。

対象商品 : 27190117
2024-04-06
用途: 現場の完了時
三原興業

安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 27190117
2024-02-08
用途: 書類整理
有限会社神長園芸製造業

ファイル等事務用品
種類が豊富なのでとても助かります

対象商品 : 27190117
2022-06-27
用途: 裁判用しりょう
サービス業

情報量が多くなったので厚いファイルが必要で購入。紙の量が多いので、もう少し厚みある紙を使ったほうが尚可

対象商品 : 27190117
2021-09-16
用途: 終了物件のファイリング
サービス業

今どきデータ保存ではありますが、終了物件の紙保存のために使っています。ロックリングファイルより薄くて場所を取らないし、厚手の紙も長期保存に耐えると思います。

対象商品 : 27190117
2018-05-17
用途: 保管書類の保存用

厚みのあるファイルは、数冊購入できれば十分なので、単品購入できる点が有難いと思いました。

対象商品 : 27190126
2017-04-17
用途: 書類保管

コスパを考えて購入しましたが、特に問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする