書類が400枚収容できるフラットファイルですフラットファイルVと比べて収容量が約160%、フラットファイルWと比べて収容量が約60%アップしました。とじ具の押さえ板に再生PSを使用しています。分別廃棄が可能です。
うちの場合、整理済みの確定申告の領収書等を綴っておくのにちょうどいい厚さ。厚手のしっかりしたファイルもあるだろうが、保存にかさばるのでこの程度でよい。
安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。これからもよろしくお願いします。
ファイル等事務用品種類が豊富なのでとても助かります
情報量が多くなったので厚いファイルが必要で購入。紙の量が多いので、もう少し厚みある紙を使ったほうが尚可
今どきデータ保存ではありますが、終了物件の紙保存のために使っています。ロックリングファイルより薄くて場所を取らないし、厚手の紙も長期保存に耐えると思います。
厚みのあるファイルは、数冊購入できれば十分なので、単品購入できる点が有難いと思いました。
コスパを考えて購入しましたが、特に問題なく使用できます。