曜日別特売
フ-Y15NB フラットファイル(Yタイプ)A4-E青 コクヨ 27190153

フ-Y15NB フラットファイル(Yタイプ)A4-E青 コクヨ 27190153
フ-Y15NB フラットファイル(Yタイプ)A4-E青 コクヨ 27190153

フラットファイル(Yタイプ)A4-E青

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27190153品番フ-Y15NB
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
サイズA4-E材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)313高さ(mm)226タイプヨコ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)313背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 書類整理
卸売・小売業

フラットファイルのA4ヨコを探していましたが、モノタロウさんで取り扱いがあって助かりました。1冊から購入できるのもありがたかったです。
総じて満足ですが、カラーバリエーションがなかったので "☆4" としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする