アルミフレーム 軽量タイプ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27190214 品番 カ-ALRB1C
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。

種類B1 付属品吊り下げ用ひも 1本 材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合) 質量(g)1250 寸法セット用紙:1030×728、フレーム外:1050×748、フレーム内:1021×719

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
ポスターの掲示
サービス業

以前に使っていたフレームに比べると、格段にポスターをセットしやすくなりました。
以前に使用していたものは、ポスターセット後に、枠をピッタリ合わさないと安定せず二人がかりで慎重に対応する必要がありました。
こちらは、一人でもキレイにセットでき時短にもなりそうです!

対象商品:
27190205
2024-05-17
用途:
事務所にて
株式会社松井組 様

賞状を飾る額縁に購入しました。イベント等で持ち出す際に軽くて見た目もいいので便利です。

対象商品:
27190196
2023-08-25
用途:
写真の壁掛け用に
不動産業

アルミのフレームで外観の見た目も良く、とにかく軽く壁面に飾っても安心。強度もごく普通の使用で問題なく、価格も廉価で有り難い。

対象商品:
27190214
2022-10-16
用途:
ポスターのフレーム用に

差し込み式よりも裏が全面オープンになるこちらの方が入れやすくて好きです。モノタロウのもよりも15mm縦横大きめ。フレームの構造による。堅牢性はどちらも似たようなもの。こちらは四隅までアルミ製でスッキリ。モノタロウのものはプラスチック材アタッチメントが四隅にくる。PETシートがUVカット効果があると記載、モノタロウのものにはない。ひもが付いてました。お値段なりの価値はあると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
27190223
2022-09-16
用途:
店内に貼るポスターに使用した
自動車・二輪車・自転車関連業

ポスターを入れるのが楽でした
軽量なので利用しやすいと思いました

対象商品:
27190187
2022-03-23
用途:
社内展示用
製造業

とても軽く入れやすく、想像していたより大満足のいく商品でした。また追加で購入したいと思います。

対象商品:
27190178
2022-01-26
用途:
印刷部tの掲示
教育・研究機関

他のメーカーの物も使いましたが、(ネジで止めるタイプなど)中身の差し替えがとても簡易で
使いやすかったです。次回も購入したいと思います

対象商品:
27190178
2022-02-26
用途:
免許証・認定証などの掲示用
医療法人社団愛和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

シンプルで軽量なので、クリニックの壁に違和感なく取り付けられました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする