ペンケース<レペテ>

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27190643 品番F-VBF101P
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

消しゴムやタックメモなどの小物を分類するのに便利な内ポケット付きです。
底マチ付きなので収容力たっぷり。安定感があり、ペンも取り出しやすくなっています。

開閉ファスナー 材質オモテ:帆布(内面:ラミネート)、内ポケット:ナイロン 外寸法・幅(mm)210 外寸法・高さ(mm)80 外寸法・奥行(mm)60 繰り返し・詰め替え対応
注意
※縫製品ですので、上記寸法には個体差が出る場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27190616
2019-07-26
用途:
定番

デザインが良く、質感も生地がしっかりして安心感があります。リピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする