コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの ボールペン
コクヨの ボールペン替芯
ボールペン替芯油性SJ7 0.7MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27190747
品番
PRR-SJ7R
参考基準価格(税別)
¥75
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
長さ:98mm
適合商品
3色ボールペン
再生樹脂ボールペン<アースシップ>
ボールペン<フィットカーブ>
事務用ノック式ボールペン(再生樹脂)
先端ボール径(mm)
0.7
長さ(mm)
98
方式
ノック式
インク色
赤
インク
油性染料インク
入数
1本
商品タイプ
替芯
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応