インクガイイスタンダード補充インク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27190792 品番 PMR-BN10D
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

キャップを開けたままでもペン先が乾きにくいノンドライインクを採用。コピー黒板で印刷してもしっかり写るインクです。
ひとつのボトルで細字・中字・太字タイプのインク補充ができます。中字タイプ(PM-B102N)で約10回の補充ができ、経済的です。

インク色 仕様油性ノンドライインク(アルコール系) 材質ボトル・キャップ・内キャップ:PP 容量(mL)約30 商品タイプ補充用インク 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ホワイトボード用マーカー〈インクガイイスタンダードタイプ〉(PM-BN101・BN102・BN103)専用です。そのほかのマーカーには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする