コクヨ
コクヨの ホワイトボード
コクヨの ホワイトボードマーカー
ホワイトボード用マーカー 113
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27190887
品番
PM-B113ND
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
本体に再生樹脂を使用しています。
線幅/6.4〜6.8mm
インク色
黒
仕様
インク補充式、油性インク(アルコール系)、通気仕様キャップ
材質
軸・キャップ・尾栓:R-PP
軸径(Φmm)
Φ20
長さ(mm)
130
種類
太字(角芯)
エコマーク認定
認定
紙質
再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100%
グリーン購入法
適合
商品タイプ
補充式本体
線の太さ
太字
エコマーク認定番号
17 112 129
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ご使用後は、キャップをしっかりしめて横置きに保管してください(ペン先を上にしての保管は、インクが薄くなる原因になります)。※ホワイトボードの板面により、消去性に差が出ることがありますので、ご了承ください。